Abrazadera de correa de puesta a tierra, acero inoxidable

Ref.: 0969101403
Ver todas las versiones
ERTHSTRPCLIP-A2-(8-114MM)-(18-4IN)

Descripción

ERTHSTRPCLIP-A2-(8-114MM)-(18-4IN)
Abrazadera de correa de puesta a tierra, acero inoxidable
Conforme a DIN VDE 0100 y DIN VDE 0190
Para ecualización de potencial
  • Para conductores con secciones de entre 2,5 y 16 mm²
  • Correa y abrazadera de acero inoxidable

Diámetro máximo del tubo en pulgadas

4 in
Más Información

Diámetro de tubo máximo

114 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.300 g
Más Información

Diámetro mínimo del tubo en pulgadas

1/8 in
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

8-114 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la tubería en pulgadas

1/8-4 in
Más Información
Scroll to top