Abrazadera de puesta a tierra

Ref.: 0969101304
Ver todas las versiones
ERTHSTRPCLIP-(8-165MM)-(18-6IN)

Descripción

ERTHSTRPCLIP-(8-165MM)-(18-6IN)
Abrazadera de puesta a tierra
Abrazadera de puesta a tierra para tubos de cobre o acero galvanizado
  • Para secciones transversales de conductores de entre 2,5 y 16 mm²
  • Cinta de acero inoxidable, abrazadera de acero, galvanizada

Diámetro máximo del tubo en pulgadas

6 in
Más Información

Diámetro de tubo máximo

165 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.800 g
Más Información

Diámetro mínimo del tubo en pulgadas

1/8 in
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

8-165 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la tubería en pulgadas

1/8-6 in
Más Información
Scroll to top