Carril de igualación de potenciales según VDE ELMO®

Ref.: 0969102110
Ver todas las versiones
EQUIPOTLBUSB-VDE-DINVDE0618

Descripción

EQUIPOTLBUSB-VDE-DINVDE0618
Carril de igualación de potenciales según VDE ELMO®
Punto de fijación de 25 mm²: 2 conductores sujetos con un solo tornillo

Opciones de conexión:

  • 1 correa de 30x4 mm o 1 conductor redondo de 8-10 mm
  • 1 conductor redondo de 50 mm2
  • 1 conductor redondo de 2,5-6 mm2
  • 6 conductores redondos de 6-25 mm2

El tiempo necesario para conectar el conductor se ha reducido al 20 %

Las pinzas están abiertas en el momento de la entrega

La cubierta gira en ambas direcciones y se puede bloquear abierta en un ángulo de 60° o 120°


Para uso en interiores

Sección transversal mínima del alambre

6 mm²
Más Información

Material de la sección superior

Polipropileno, muy resistente a los impactos
Más Información

Material de la barra de contacto

Latón
Más Información

Material de la sección inferior

Polipropileno, muy resistente a los impactos
Más Información

Número de conexiones

9 Uds
Más Información

Otro estándar

VDE 0618-1
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

25 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

162.900 g
Más Información

Normas

VDE 0618-1
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

6-25 mm²
Más Información
Scroll to top