EQUIP-SET-CRAFT-2202X1950MM-SST

Ref.: 5588110111
EQUIP-SET-CRAFT-2202X1950MM-SST

Descripción

EQUIP-SET-CRAFT-2202X1950MM-SST

Profundidad

650 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

2202 mm
Más Información

Color de la carcasa

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Número de baldas

2 Uds
Más Información

Color de la parte delantera

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga del cajón

45 kg
Más Información

Número de cajones

13 Uds
Más Información

Tipo de cerradura

Bloqueo del cilindro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

301.000 kg
Más Información

Altura

1950 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top