EPOXI PISCINAS

Ref.: 5855100020
Ver todas las versiones
EPOXI-CERAFIX-PISCINAS-20KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EPOXI-CERAFIX-PISCINAS-20KG
EPOXI PISCINAS
CERAFIX®
Compuesto tri-componente para la unión entre las láminas y la banda Cerafix® piscinas

Características

  • Es un mortero epoxi de tres componentes (A+B líquidos y C en polvo) compuesto por arenas seleccionadas y aditivos que endurecen por reacción química
  • Resistencia química a detergentes i ácidos.

Ventajas

  • Elevadas resistencias mecánicas.
  • Impermeabilidad total (100%).
  • Crea uniones monolícas con el hormigón.
  • Gran resistencia al envejecimiento.

Preparación de la mezcla


Mezcla: vaciar completamente A y B en el cubo, añadir ~50% del componente C y mezclar con batidor de espiral a bajas rpm (~300 rpm). Añadir C hasta obtener la consistencia deseada (fluida para colada o espesa para tixotrópica).



Modo de empleo


Aplicar con llana dentada (3 mm) en la unión de laminas Cerafix® con el ancho suficiente para colocar la banda de solape y presionar firmemente.


• Unión de sellado entre de lámina y banda Cerafix® piscinas.


• Adecuado para rellenos por colada sin retracción.


• Se puede aplicar como pasta para el sellado de grietas formadas por el asentamiento del hormigón, siempre y cuando, sean grietas muertas.


• Como mortero de reparación tixotrópico, para coqueras en muros de hormigón.

Materiales para pegar

Poliéster (plástico)
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a 20°C
Más Información

Base química

Epoxy
Más Información

Contenido

41 l
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión elástica
Más Información

Condiciones de tiempo de procesamiento

a 20°C
Más Información

Tiempo de apertura mínimo

24 h
Más Información

Color

Beige
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

60 °C
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

30 mes
Más Información

Resistencia final mínima

24 h
Más Información

Densidad

1.5 g/cm³
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Resistencia final máxima

7 d
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.100 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Tiempo de procesamiento mínimo

1 h
Más Información

Viscosidad/consistencia

Pasta de viscosidad media
Más Información

Resistencia final mínima/máxima

24 h-7 d
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

30 mes / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 90 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5855100020

Ficha Técnica

679744252.pdf

Hoja de datos de seguridad

05114471.PDF

Hoja de datos de seguridad

05110404.PDF
Scroll to top