Entrada recta para colector visión

Ref.: 5275902551
Ver todas las versiones
ENTRADA-RECTA-PRENSAR-COLECTOR-VISION-26
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENTRADA-RECTA-PRENSAR-COLECTOR-VISION-26
Entrada recta para colector visión
PVDF
Racor entrada recta de prensar para colector Vision PVDF
  • Adecuado para realizar el suministro de agua en el colector VISION PVDF.
  • No requiere el uso de herramientas.
  • Garantía de 10 años para el sistema completo: tubo/accesorios.

Utilizar únicamente con tubo multicapa Würth.

Material

PVDF
Más Información

Longitud

66.6 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

32.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Diámetro interno

26 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

26 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275902551

Ficha Técnica

94320480.pdf
Scroll to top