Entrada 90º para colector vision

Ref.: 5275902554
Ver todas las versiones
ENT-90GRAD-ARRIBA-PREN-COLEC-VISION-20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENT-90GRAD-ARRIBA-PREN-COLEC-VISION-20
Entrada 90º para colector vision
PVDF
Racor entrada 90º de prensar para colector Vision PVDF
  • Adecuado para realizar el suministro de agua en el colector VISION PVDF.
  • Modelo orientación arriba.
  • No requiere el uso de herramientas.
  • Garantía de 10 años para el sistema completo: tubo/accesorios.

Utilizar únicamente con tubo multicapa Würth.

Posición de montaje

Parte superior
Más Información

Material

PVDF
Más Información

Diámetro del tubo

20 mm
Más Información

Longitud

89 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

26 mm
Más Información

Longitud 2

55.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.500 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

20 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275902554

Ficha Técnica

94320480.pdf
Scroll to top