Enrollador tira de luces LED de 25 m

Ref.: 0981182250
Ver todas las versiones
ENROLLADOR LED - 25M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENROLLADOR LED - 25M
Enrollador tira de luces LED de 25 m
La tira de luces LED es adecuada para iluminar obras de construcción y muchas otras zonas, y su robusto cuerpo de tambor es cómodo y fácil de transportar.

Disyuntor térmico:

evita que la tira de luz y el tambor se sobrecalienten.

Soporte y guía de la tira de luces:

para enrollar cómodamente la tira de luz y facilitar su transporte una vez enrollada. Se puede desmontar en cualquier momento si es necesario.

Asa de transporte de tacto suave:

asa de transporte ergonómica con material Soft-Touch de 2 componentes para mayor comodidad y facilidad de uso.

Interruptor de parada de rotación:

para mantener el cuerpo del enrollador en su sitio.

Manija giratoria:

facilita el enrollado y desenrollado de la tira de luz.

Las ranuras de drenaje y la inclinación de 7° del enrollador permiten drenar el agua en cualquier momento, incluso en posición horizontal.

La tira de luz se puede ampliar hasta 50 m con otra tira de luz.

Aplicaciones:

Pintura, enyesado, alicatado, instalación de sanitarios, acabado interior, construcción de túneles, eventos e iluminación temporal


  • No cubra la tira de luces.

  • Desenrolle siempre la tira de luz completamente cuando la utilice.

  • No se debe exceder la longitud máxima de 50 m Cualquier otro uso puede dañar el producto. Además, puede provocar riesgos como cortocircuitos, incendios, descargas eléctricas, etc.

Material

PP
Más Información

Condiciones de flujo luminoso

por metro
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

1200 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 65/IP 44
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Longitud

305 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco frío (CW)
Más Información

Nivel de potencia

12 W
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de eficiencia energética

F
Más Información

Longitud mínima de la luz

25 m
Más Información

Diámetro

290 mm
Más Información

Número de LED

180 Uds
Más Información

Condiciones de nivel de potencia

Por metro
Más Información

Temperatura de color

6500 K
Más Información

Tipo de conexión

Enchufe de alimentación IP44
Más Información

Longitud del cable

2.5 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7550.000 g
Más Información

Altura

415 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0981182250

Ficha Técnica

685253475.pdf
Scroll to top