Enrollador de cable de plástico 250 V HEAVY DUTY

Ref.: 0774540315
Ver todas las versiones
ENROLLADOR-CABLE-(H07BQ-F3G1,5)-40M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENROLLADOR-CABLE-(H07BQ-F3G1,5)-40M
Enrollador de cable de plástico 250 V HEAVY DUTY
Máxima facilidad de uso, diseño ultrarobusto (K2 e IK10)
  • IK10: el nivel más alto de protección contra impactos a lo largo de todo el enrollador de cable
  • Sin piezas salientes: garantiza que los enchufes de conexión a tierra y la manivela están completamente protegidos contra daños
  • Diseño patentado: el agua no puede acumularse en la cubierta frontal
  • Mango de transporte ergonómico de 2 componentes: la carga se distribuye eficazmente por toda la palma de la mano
  • Manivela giratoria grande de 2 componentes
  • Soporte de base para cable/enchufe en el mango
  • Freno de bloqueo con "interruptor de apertura y cierre"
  • Las grandes superficies de la banda de rodadura (con espacio suficiente para zapato de seguridad) proporcionan al enrollador una estabilidad adicional al enrollar y desenrollar el cable
  • Indicador de tensión: el LED verde indica si hay tensión
  • Dispositivos de suspensión 2+1 en la parte superior de la base: el enrollador de cables se puede colgar con bridas, cierres de gancho y bucle o correas de sujeción (por ejemplo, en andamios)
  • Enchufe de conexión a tierra de 2 componentes IP54 ABL de conformidad con la norma DIN VDE 0620-1
  • 4 enchufes de contacto de conexión a tierra de Mennekes IP54 con borde sellado de conformidad con la norma DIN VDE 0620-1
  • El cable no puede quedar atrapado entre el cuerpo del enrollador y la base
  • Fabricado en Alemania

Para condiciones duras en la industria de la construcción, la industria, el comercio, la agricultura, etc.


Para uso en interiores y exteriores.


K2 de conformidad con la norma DGUV Information 203-006 (anteriormente, BGI 608).


Cable de poliuretano BQ-F: vida útil entre 5 y 7 veces mayor a las líneas de caucho/neopreno RN-F disponibles en el mercado.

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Longitud

365 mm
Más Información

Protección contra sobrecalentamiento

Disyuntor térmico con protección contra rearranque según VDE
Más Información

Diseño

4 tomas con contactos de puesta a tierra, 16 A, 250 V
Más Información

Anchura

240 mm
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Color

GrisNegroRojo
Más Información

Tipo de cable

H07BQ-F3G1,5 mm²
Más Información

Estándar EN

61242
Más Información

Longitud del cable

40 m
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8460.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

360 mm
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Normas

EN 61242
Más Información

Longitud x anchura x altura

365 x 240 x 360 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0774540315

Ficha Técnica

644126741.pdf
Scroll to top