Enrollador de cable eléctrico de seguridad

Ref.: 0774017353
Ver todas las versiones
ENROLLADOR CABLE 3500W-TRIPLE-TIPO.F
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENROLLADOR CABLE 3500W-TRIPLE-TIPO.F
Enrollador de cable eléctrico de seguridad
EKA 17-S 3500 W
Práctico enrollador eléctrico de seguridad con cable de goma H07RN-F de excelente calidad para garantizar el orden y la seguridad en el lugar de trabajo

Trabajo cómodo y seguro

La manguera se guía de izquierda a derecha mientras se enrolla para evitar la formación de nudos. La función de freno minimiza el riesgo de que la manguera dé vueltas sin control en caso de que se suelte de forma involuntaria.

Potencia máxima de 3500 vatios (cable desenrollado)

Protección contra la suciedad

La robusta carcasa de plástico cerrada protege el cable y el mecanismo enrollador del polvo y otros contaminantes

El disyuntor térmico evita la sobrecarga

La protección contra sobrecalentamiento se activa si el cable no está suficientemente enrollado y el calor se genera por un flujo de corriente elevado.

Es posible realizar la instalación en paredes y suelos

El soporte garantiza una sujeción firme en superficies rectas.

Protegido contra objetos sólidos extraños de más de 1 mm y contra las salpicaduras de agua

El agua pulverizada contra la carcasa desde cualquier dirección no tiene ningún efecto perjudicial.

Incluye:

  • Soporte de montaje, que incorpora
  • línea de conexión de 1,60 m, sin conector

No se puede garantizar un grado de protección de IP44 después de haber sustituido el conector. El producto 0774017350 tiene un solo acoplamiento de seguridad y el producto 0774017353 tiene un acoplamiento de seguridad de 3 vías.

Corriente nominal

15 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

496 mm
Más Información

Anchura

194 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Alimentación (con el cable desenrollado)

3500 W
Más Información

Potencia (con cable enrollado)

2400 W
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F3G2,5 mm²
Más Información

Longitud del cable (exterior)

1.25 m
Más Información

Longitud del cable (enrollado)

17 m
Más Información

Tensión nominal

240 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8200.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

397 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 50 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

496 x 194 x 397 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

537827267.pdf

Declaración de conformidad

537827160.pdf

Catálogo General

0774017353

Ficha Técnica

537467241.pdf
Scroll to top