Trabajo cómodo y limpio
La manguera se guía de izquierda a derecha mientras se enrolla para evitar la formación de nudos. La función de freno reduce el riesgo de que la manguera dé vueltas sin control en caso de que se desenrolle de forma involuntaria.
Protección contra la contaminación
La robusta carcasa de plástico cerrada protege la manguera y el mecanismo de enrollado del polvo y otros contaminantes.
Alta resistencia a la torsión con un peso extremadamente bajo; también presenta resistencia a aceites y disolventes. Excelente rendimiento en rangos de temperatura altos y bajos.
Manguera de poliuretano de alta calidad (PUR)
Sin caída de presión para una mayor eficiencia y reducción de costes
La manguera presenta una alta capacidad de flujo, así como una innovadora válvula de conexión en la unidad de enrollado
Se puede instalar en pared, techo o suelo
El soporte garantiza una sujeción segura en superficies rectas.
Bajos costes de mantenimiento
La manguera se puede sustituir sin necesidad de abrir la carcasa.
Desacoplamiento seguro con una sola mano gracias al acoplamiento wSafe
Acoplamiento de seguridad con proceso de desacoplamiento en un paso que permite el desacoplamiento con una sola mano tirando hacia atrás del casquillo de bloqueo. La conexión se ventila automáticamente, lo que impide que la manguera se repela.
Longitud de la manguera (desde la bola de tope) |
25 cm |
Diámetro interior de la manguera de suministro |
9.5 mm |
Material |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Presión máxima de funcionamiento |
16 bar |
Material de la manguera |
Poliuretano |
Condiciones de temperatura máxima |
60 °C |
Longitud |
191 mm |
Diseño |
Con racores wSafe 2000 |
Diámetro de la manguera interior |
8 mm |
Presión máxima |
16 bar |
Diámetro ext. de la manguera |
12 mm |
Anchura |
496 mm |
Material de la carcasa |
Plástico |
Color |
Negro |
Longitud de la manguera de alimentación |
1.5 m |
Tipo de rosca |
BSPT |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Diámetro exterior de la manguera de suministro |
13.5 mm |
Conexión de aire comprimido |
3/8 pulgada BSP |
Peso del producto (por artículo) |
7.000 kg |
Longitud de la manguera |
11 m |
Altura |
397 mm |
Color de la manguera |
Rojo |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 60 °C |
Manual instrucciones |
531862731.pdf |
Declaración de Conformidad CE |
641089205.pdf |
Catálogo General |
0699080110 |
Ficha Técnica |
32410908.pdf |
Ficha Técnica |
59787827.pdf |