Engrasador cónico, pulgadas, forma C, ángulo de 90°

Ref.: 098663
Ver todas las versiones
ENG-DIN71412-C-H3-(A3F)-WS11-HEX-R1/8IN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENG-DIN71412-C-H3-(A3F)-WS11-HEX-R1/8IN
Engrasador cónico, pulgadas, forma C, ángulo de 90°
DIN 71412, forma C, acero cincado, pulgadas

Con rosca cónica

Material

ST
Más Información

Superficie

A3F
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

5.5 mm
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Formulario

C, H3Hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

1/8 in
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

DIN

71412
Más Información

Código del sistema armonizado

84879059900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.580 g
Más Información

Normas

DIN 71412
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

R1/8
Más Información
Scroll to top