Engrasador cónico, forma B, ángulo de 45°

Ref.: 0986145
Ver todas las versiones
ENG-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS11-HEX-M10

Descripción

ENG-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS11-HEX-M10
Engrasador cónico, forma B, ángulo de 45°
DIN 71412, forma B, acero cincado hexagonal

Con rosca cónica y Allen

Material

ST
Más Información

Superficie

A3F
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

5.5 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Formulario

B, H2Hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

71412
Más Información

Código del sistema armonizado

84879059900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.300 g
Más Información

Normas

DIN 71412
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,5
Más Información
Scroll to top