Fresa de metal duro, larga, cuatro filos

Ref.: 5443300231
Ver todas las versiones
FRESA-WN-L-SC-TN-D16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-WN-L-SC-TN-D16
Fresa de metal duro, larga, cuatro filos
Para acabado de aceros de resistencia de media a alta (aceros de construcción, aceros endurecidos y aceros templados), metales no ferrosos, aceros resistentes al óxido y los ácidos con unas prestaciones de corte excepcionales y a la vez unas propiedades superficiales excelentes. Producto especialmente indicado para fresado sincrónico.
6087

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.20 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

45 mm
Más Información

Código del producto

6087
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

45 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioMateriales duros y resistentesMetal colado
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.20 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRCAceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioFundición de hierro maleableFundición gris
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5443300231

Ficha Técnica

638260342.pdf
Scroll to top