Fresa de roscar HPT

Ref.: 5443610211
Ver todas las versiones
FRESA-DIN844B-HSCO-SPM-TN-D12,0MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA-DIN844B-HSCO-SPM-TN-D12,0MM
Fresa de roscar HPT
DIN 844B, corta, corte al centro
Fresa universal multicorte. Puede utilizarse para trabajos de acabado y desbastado, además de a modo de fresa de desbaste. Fabricada con materiales metalúrgicos en polvo, es apta para usarse en condiciones de mecanizado extremo y ofrece una vida útil muy prolongada de la herramienta.

Longitud de construcción

Corto
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo-SPM
Más Información

Longitud

83 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

26 mm
Más Información

Código del producto

1867
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

26 mm
Más Información

Ángulo de giro

30°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal colado
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

k12
Más Información

DIN

844
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatón
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 1835-B
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 844
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5443610211

Ficha Técnica

638311225.pdf
Scroll to top