Enchufe de 7 clavijas y 12V

Ref.: 0555305118
Ver todas las versiones

ENCHUFE-CONEX.REMOLQUE-ALU-7POL-12V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCHUFE-CONEX.REMOLQUE-ALU-7POL-12V
Enchufe de 7 clavijas y 12V
Con contacto de corte para luz antiniebla trasera

En cuanto se engancha un remolque, la luz antiniebla trasera del vehículo de remolque se apaga

Sistema de 7 clavijas:

  • El hueco de la cubierta mantiene el conector en el enchufe
  • Contactos roscados resistentes a cargas de tracción elevadas
  • Temperatura de funcionamiento: De -25 °C a +75 °C
  • El marcado de contactos cumple con la norma ISO1724
  • Corriente nominal: 25 A como máximo (con un cable de 2,5 mm2)

Se monta en vehículo de remolque


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ALU
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Diseño del contacto

Contacto de tornillo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Material de los contactos

Aleación de cobre y zinc
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

168.200 g
Más Información

ISO

1724
Más Información

Normas

ISO 1724
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 75 °C
Más Información

Catálogo General

0555305118

Ficha Técnica

32408094.pdf
Scroll to top