Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY

Ref.: 0770118
Ver todas las versiones
CABLE AISLADO ZEBRA 7X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE AISLADO ZEBRA 7X1,5
Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY
Mercancías embaladas
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • Revestimiento externo de PVC de color negro
  • Sin silicona, cadmio ni plomo

Sección transversal nominal del cable

7 x 1,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Color

AmarilloAzulBlancoMarrónNegroRojoVerde
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Número de cables

7 Uds
Más Información

Diámetro exterior

9.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

168.139 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 70 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0770118

Ficha Técnica

32408084.pdf

Ficha Técnica

32408085.pdf
Scroll to top