Conector de 7 polos y 12 V

Ref.: 0555305517
Ver todas las versiones

CLAVIJA REMOLQUE DE 7 EN ALU

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVIJA REMOLQUE DE 7 EN ALU
Conector de 7 polos y 12 V
La conexión roscada con junta de goma proporciona protección contra salpicaduras de agua y suciedad

Una conexión roscada apta para cables de entre 9,2 mm y 11,5 mm de diámetro

Versión de aluminio con descarga de tracción del cable

Sistema de 7 polos:

  • El hueco de la cubierta mantiene el conector en el enchufe
  • Contactos atornillados resistentes a cargas de tracción elevadas
  • Temperatura de funcionamiento: De -25 °C a +75 °C
  • El marcado de contactos cumple con la norma ISO1724
  • Corriente nominal: 25 A como máximo (con un cable de 2,5 mm2)

Se monta en remolque


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ALU
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Diseño del contacto

Contacto de tornillo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Material de los contactos

Aleación de cobre y zinc
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.000 g
Más Información

ISO

1724
Más Información

Normas

ISO 1724
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 75 °C
Más Información

Catálogo General

0555305517

Ficha Técnica

32408094.pdf
Scroll to top