Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY

Ref.: 07701181
Ver todas las versiones

VEHWRE-FLRYY-COL-BLACK-(6X1,5-1X

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VEHWRE-FLRYY-COL-BLACK-(6X1,5-1X
Cable para vehículos, cable redondo (cable flexible), FLRYY
Mercancías embaladas
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • Revestimiento externo de PVC de color negro
  • Sin silicona, cadmio ni plomo

Sección transversal nominal del cable

6 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

Lote
Más Información

Color

AmarilloAzulBlancoMarrónNegroRojoVerde
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

9.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

176.310 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 70 °C
Más Información

Catálogo General

07701181

Ficha Técnica

32408084.pdf

Ficha Técnica

32408085.pdf
Scroll to top