Enchufe con toma de tierra para sala húmeda ELMO® AP

Ref.: 0978800158
Ver todas las versiones
ENC-(BLOQ-COMBI)-GRIS-16A-250V
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENC-(BLOQ-COMBI)-GRIS-16A-250V
Enchufe con toma de tierra para sala húmeda ELMO® AP
con candado de combinación

Aberturas de entrada en los cuatro lados de la caja

Posibilidad de cableado pasante en todas las direcciones (vertical y horizontal)

Terminales sin tornillo para líneas con una sección transversal de hasta 2,5 mm²

Zona de cableado amplia para facilitar la instalación

Ahorra tiempo durante la instalación

Profundidad

71 mm
Más Información

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

PC
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Anchura

78 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Sin PVC

Sí
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

176.000 g
Más Información

Altura

78 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 110 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0978800158

Ficha Técnica

32408177.pdf
Scroll to top