Tubo termorretráctil semitransparente para un control visual directo de la conexión
Conexiones a prueba de polvo y de humedad
Se puede almacenar en ORSY
Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.
Sección transversal mínima del alambre |
4.00 mm² |
Compatible con RoHS |
No |
Temperatura de contracción mínima |
500 °C |
Clase de protección IP |
IP 67 |
Condiciones de temperatura máxima |
125 °C |
Longitud |
42 mm |
Diámetro máximo del lote |
6.0 mm |
Color |
Amarillo |
Condiciones de temperatura mínima |
-55 °C |
Resistencia dieléctrica |
2 kV/mm |
Sección transversal máxima del alambre |
6.00 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.800 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-55 hasta 125 °C |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
4,00-6,00 mm² |
Catálogo General |
05559233 |
Ficha Técnica |
32408118.pdf |