Terminal de empalme recto termorretráctil

Ref.: 05559230
Ver todas las versiones

EMPALME TERMO. ESTAÑADO 1,7MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME TERMO. ESTAÑADO 1,7MM
Terminal de empalme recto termorretráctil
Conexiones a prueba de polvo y de humedad

Tubo termorretráctil semitransparente para un control visual directo de la conexión


Conexiones a prueba de polvo y de humedad


Se puede almacenar en ORSY


Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.

Sección transversal mínima del alambre

0.3 mm²
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Temperatura de contracción mínima

500 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Diámetro máximo del lote

1.7 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica

2 kV/mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

0.8 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.160 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,3-0,8 mm²
Más Información

Catálogo General

05559230

Ficha Técnica

32408118.pdf
Scroll to top