Conector de soldadura termorretráctil

Ref.: 05559262
Ver todas las versiones
EMPALME-ROHS-TERMORET-ESTANO-4,5MM

Descripción

EMPALME-ROHS-TERMORET-ESTANO-4,5MM
Conector de soldadura termorretráctil
Terminal de empalme recto

Unión, soldadura, aislamiento y sellado

En un solo paso (ahorra tiempo)

Control visual

Manguera termorretráctil transparente


Sistemas eléctricos de vehículos


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Temperatura de contracción mínima

200 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Diámetro máximo del lote

4.5 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica

2 kV/mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.451 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05559262
Scroll to top