Pieza de unión de reductor

Ref.: 050025010
Ver todas las versiones
EMPALME REDUCTOR P/MANGUITO D4/D3
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME REDUCTOR P/MANGUITO D4/D3
Pieza de unión de reductor
  • Resistente a gasolina, diésel, aceite, agua de lavado, líquido de frenos, anticongelante, etc.
  • Varias dimensiones y diseños, de resina acetálica

Material

POM
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

4 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera 2

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.480 g
Más Información

Diámetro interno

2.5 mm
Más Información

Resistencia contra

AceiteAgua de lavadoDiéselGasolinaGlysantinLíquido de frenos
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

050025010

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf
Scroll to top