Caja para empalmes y derivaciones empotrable

Ref.: 0975030104
Ver todas las versiones
CAJA EMPALME EMP. TAPA-TORN.300X500X85
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA EMPALME EMP. TAPA-TORN.300X500X85
Caja para empalmes y derivaciones empotrable
Caja para empalmes y derivaciones empotrable en tabique convencional

Características

  • Material: ABS libre de halógenos.
  • Cierre de tapa con tornillos.
  • Tapa de color blanco.

Material

ABS
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Tipo de instalación

Enrasado
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Difícilmente inflamable

650°C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1210.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

40 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-5 hasta 70 °C
Más Información

Longitud x anchura

300 x 500 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975030104

Ficha Técnica

59954936.pdf
Scroll to top