Caja para empalmes y derivaciones empotrable

Ref.: 0975030202
Ver todas las versiones
CAJA EMPALME EMP. TAPA-GARRA 200X130X60
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA EMPALME EMP. TAPA-GARRA 200X130X60
Caja para empalmes y derivaciones empotrable
Caja para empalmes y derivaciones empotrable en tabique convencional

Características

  • Material: ABS libre de halógenos.
  • Cierre de tapa con grapas metálicas.
  • Tapa de color blanco.

Material

ABS
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-5 °C
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Tipo de instalación

Enrasado
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Difícilmente inflamable

650°C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

242.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

32 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-5 hasta 70 °C
Más Información

Longitud x anchura

200 x 130 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975030202

Ficha Técnica

59954936.pdf
Scroll to top