-STOSVER-LÖT-SHRMPFCHL-1,5-2,5 Conector de engarce y soldadura termorretráctil con indicador de color Terminal de empalme recto HIGH-END Conector de engarce y soldadura de excelente calidad con tubo termorretráctil de doble pared, casquillo de engarce con orificios de inspección y soldadura sin plomo con indicador de color para garantizar una junta de soldadura óptima.
La conexión definitiva
Primeramente, engarce para conferir fiabilidad mecánica; seguidamente, soldadura para disfrutar de una resistencia y una conductividad excepcionales.
Seguridad
El tubo termorretráctil transparente permite inspeccionar visualmente la unión
Casquillo de engarce con orificios de inspección para una fácil comprobación visual de la conexión
Unión especialmente compacta gracias a la tubería termorretráctil totalmente adhesiva
Se puede cargar
Capaz de soportar un elevado grado de tensión mecánica gracias al tubo termorretráctil de doble pared
Resistencia a la tracción superior a la media gracias al uso de soldadura resistente sin plomo con mayor tensión superficial
Manejo sencillo
Fácil montaje gracias al prensado, que fija las líneas para el proceso de termorretracción
Los orificios de inspección del manguito de engarce se pueden localizar fácilmente gracias a unos puntos situados en la manguera termorretráctil
El indicador de color rojo se disuelve una vez que la soldadura se ha derretido lo suficiente, lo que garantiza que el empalme quede perfectamente unido
Olvídese de uniones que están fundidas parcialmente y sin resistencia a los cambios
Evite que los tubos termorretráctiles se quemen gracias a los hilos salientes
Conexiones a prueba de polvo y de humedad
Se puede almacenar en ORSY
Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.
https://www.wurth.es/empalme-crimpado-termoesta-ado-azul-1-5-2-5mm474821-STOSVER-LÖT-SHRMPFCHL-1,5-2,5-STOSVER-LÖT-SHRMPFCHL-1,5-2,5<br>Conector de engarce y soldadura termorretráctil con indicador de color<br>Terminal de empalme recto HIGH-END<br>Conector de engarce y soldadura de excelente calidad con tubo termorretráctil de doble pared, casquillo de engarce con orificios de inspección y soldadura sin plomo con indicador de color para garantizar una junta de soldadura óptima.<br><p class="level1">La conexión definitiva</p><P>Primeramente, engarce para conferir fiabilidad mecánica; seguidamente, soldadura para disfrutar de una resistencia y una conductividad excepcionales.</P><P></P><p class="level1">Seguridad</p><ul><li>El tubo termorretráctil transparente permite inspeccionar visualmente la unión</li><li>Casquillo de engarce con orificios de inspección para una fácil comprobación visual de la conexión</li><li>Unión especialmente compacta gracias a la tubería termorretráctil totalmente adhesiva</li></ul><P> </P><p class="level1">Se puede cargar</p><ul><li>Capaz de soportar un elevado grado de tensión mecánica gracias al tubo termorretráctil de doble pared</li><li>Resistencia a la tracción superior a la media gracias al uso de soldadura resistente sin plomo con mayor tensión superficial</li></ul><P> </P><p class="level1">Manejo sencillo</p><ul><li>Fácil montaje gracias al prensado, que fija las líneas para el proceso de termorretracción</li><li>Los orificios de inspección del manguito de engarce se pueden localizar fácilmente gracias a unos puntos situados en la manguera termorretráctil</li><li>El indicador de color rojo se disuelve una vez que la soldadura se ha derretido lo suficiente, lo que garantiza que el empalme quede perfectamente unido</li><li>Olvídese de uniones que están fundidas parcialmente y sin resistencia a los cambios</li><li>Evite que los tubos termorretráctiles se quemen gracias a los hilos salientes</li></ul><br><P>Conexiones a prueba de polvo y de humedad</P><br><P>Se puede almacenar en ORSY</P><br><P>Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/589112734.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/589112734.jpg4316194316294316804782842024-02-16T19:49:46+0000