Embudo de plástico con anillo de captura

Ref.: 0891410013
Ver todas las versiones
EMBUDO-OVAL-ROJO

Descripción

EMBUDO-OVAL-ROJO
Embudo de plástico con anillo de captura
Embudo con filtro metálico y práctico anillo de captura
  • El embudo tiene una gran abertura ovalada para llenar y dispensar líquidos de forma óptima.
  • El gran anillo de captura evita que el líquido se derrame por el embudo. No se desperdicia innecesariamente un producto caro y tampoco se ensucia o contamina el suelo.
  • El embudo es duradero y robusto, y un filtro de malla metálica fina separa la suciedad y el agua de condensación.
  • La ventilación integrada elimina la necesidad de levantar continuamente el embudo para permitir que el líquido fluya y garantiza un llenado rápido. La cómoda base de apoyo garantiza un posicionamiento estable.
  • El embudo está disponible en dos tamaños y en una variante adicional con salida flexible.

El embudo es adecuado para llenar y dispensar líquidos en tareas de construcción, agricultura e industria, así como para transportar gasolina y diésel.


El práctico anillo de captura evita de forma fiable que los líquidos desborden el embudo y, por lo tanto, garantiza un llenado y una dispensación sin esfuerzo.

Material

PE
Más Información

Volumen líquido

950 ml
Más Información

Longitud

19 cm
Más Información

Diseño

Oval with swan neck
Más Información

Anchura

12.5 cm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

238.000 g
Más Información

Altura

475 mm
Más Información

Resistencia contra

Alcohol etílicoCombustibleDiésel
Más Información

Longitud x anchura x altura

190 x 125 x 475 mm
Más Información
Scroll to top