Sistema de montaje rápido

Ref.: 096380 374
Ver todas las versiones
EMBELLECEDOR-SUELO-CRAFTER-MAN-3640

Descripción

EMBELLECEDOR-SUELO-CRAFTER-MAN-3640
Sistema de montaje rápido
VW Crafter/MAN TGE
Utilizado únicamente para paneles de suelo de vehículos VW Crafter y MAN TGE a partir de los modelos de 2016
  • Para fijar rápidamente el panel de suelo a la carrocería
  • Diseño específico para un determinado vehículo

Material

PLA
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Anchura

190 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

MANVolkswagen
Más Información

Número de piezas

25 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

CrafterTGE
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Altura

100 mm
Más Información
Scroll to top