ROSTCLIN INOX TOALLITAS 100 UDS Restaurador óxido inoxidable ROSTCLIN ROSTCLIN elimina óxido producido por la intemperie, restaura la superficie y pasiva la superficie en acero inoxidable
Características
ROSTCLIN es un producto eficaz, pasivando la superficie y restaurando el óxido producido por la intemperie en diferentes tipos de acero inoxidable.
Su nombre hace referencia a su aplicación:
ROST: Óxido en alemán.
CL: Clean, limpieza en inglés.
IN: Inoxidable.
Ventajas
Aplicación muy sencilla y práctica.
Restaura el óxido sin necesidad de herramientas.
Producto listo al uso, formulación optimizada para la aplicación.
Posibilidad de trabajar en ambientes explosivos, ya que no producimos ninguna chispa. No utilizamos abrasivos.
Apto para cualquier acabado satinado, pulido o pulido espejo.
Beneficios
El uso con toallita facilita la limpieza de la superficie.
Como es listo al uso no tenemos esperas en acondicionamientos y preparativos, sólo el tiempo de ponernos los guantes.
El ahorro en mano de obra es elevado.
No utilizamos ninguna máquina como radiales, pulidoras, etc.
Resultados al momento.
Se aplica Eliminador ROSTCLIN (toallita) en las partes de acero inoxidable a tratar (en pocos segundos las oxidaciones presentes en la superficie del acero inoxidable desaparecen), en el mismo lugar se rocía con Restaurador ROSTCLIN que actuará como neutralizante y como inhibidor de futuros fenómenos corrosivos. Se retira el Eliminador ROSTCLIN con una bayeta seca: 3 operaciones rápidas hacen que la superficie tratada resplandezca y quede sin oxidación, perfectamente protegida y como nueva.
Para la restauración de óxido en acero inoxidable sin craterización. Limpiamos, restauramos y pasivamos el acero inoxidable de ventanas, puertas, mobiliario urbano y de hostelería, tubería de inoxidable en plantas de producción, lugares de alta oxidación como piscinas cubiertas, ambientes salinos (zonas costeras), barandillas de embarcaciones de recreo.
https://www.wurth.es/eliminador-rostclin-toallas-100-uds0893982100ROSTCLIN INOX TOALLITAS 100 UDSROSTCLIN INOX TOALLITAS 100 UDS<br>Restaurador óxido inoxidable<br>ROSTCLIN<br>ROSTCLIN elimina óxido producido por la intemperie, restaura la superficie y pasiva la superficie en acero inoxidable<br><p class="level1">Características</p><ul><li>ROSTCLIN es un producto eficaz, pasivando la superficie y restaurando el óxido producido por la intemperie en diferentes tipos de acero inoxidable.</li><li>Su nombre hace referencia a su aplicación:</li></ul><p class="level3">ROST: Óxido en alemán.</p><p class="level3">CL: Clean, limpieza en inglés.</p><p class="level3">IN: Inoxidable.</p><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Aplicación muy sencilla y práctica.</li><li>Restaura el óxido sin necesidad de herramientas.</li><li>Producto listo al uso, formulación optimizada para la aplicación.</li><li>Posibilidad de trabajar en ambientes explosivos, ya que no producimos ninguna chispa. No utilizamos abrasivos.</li><li>Apto para cualquier acabado satinado, pulido o pulido espejo.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>El uso con toallita facilita la limpieza de la superficie.</li><li>Como es listo al uso no tenemos esperas en acondicionamientos y preparativos, sólo el tiempo de ponernos los guantes.</li><li>El ahorro en mano de obra es elevado.</li><li>No utilizamos ninguna máquina como radiales, pulidoras, etc.</li><li>Resultados al momento.</li></ul><br><P>Se aplica Eliminador ROSTCLIN (toallita) en las partes de acero inoxidable a tratar (en pocos segundos las oxidaciones presentes en la superficie del acero inoxidable desaparecen), en el mismo lugar se rocía con Restaurador ROSTCLIN que actuará como neutralizante y como inhibidor de futuros fenómenos corrosivos. Se retira el Eliminador ROSTCLIN con una bayeta seca: 3 operaciones rápidas hacen que la superficie tratada resplandezca y quede sin oxidación, perfectamente protegida y como nueva.</P><br><P>Para la restauración de óxido en acero inoxidable sin craterización. Limpiamos, restauramos y pasivamos el acero inoxidable de ventanas, puertas, mobiliario urbano y de hostelería, tubería de inoxidable en plantas de producción, lugares de alta oxidación como piscinas cubiertas, ambientes salinos (zonas costeras), barandillas de embarcaciones de recreo.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119311166.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119311166.jpg0899800513/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Productos de limpieza y mantenimiento/Productos/Químicos/Productos de limpieza y mantenimiento/Limpieza de vehículos, exterior/Productos/Químicos/Productos de limpieza y mantenimiento/Limpieza de vehículos, exterior/Eliminador de película de óxido1708112543000