Eliminador de insectos

Ref.: 0893470003
Ver todas las versiones
ELIMINADOR DE INSECTOS,20L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELIMINADOR DE INSECTOS,20L
Eliminador de insectos
Con fórmula de espuma especial
Para eliminar de forma rápida y fiable los residuos de insectos en superficies de cristal, cromadas, pintadas y plásticas

La eficaz fórmula de espuma activa de acción profunda elimina incluso los restos de insectos más difíciles y secos rápidamente y sin dañar la superficie.

Ideal para su uso antes de lavar el vehículo.

Aplicación rápida y sencilla

También especialmente adecuado para el pretratamiento de limpieza en un túnel de lavado

Respetuoso con los materiales. No produce daños en la pintura, el cromado, el plástico, el caucho, etc.


  • Aplique la espuma uniformemente sobre las superficies sucias (parabrisas, faros, panel delantero del retrovisor).

  • Deje que el producto surta efecto durante aproximadamente 5 minutos. Si es necesario, limpie la suciedad con un paño húmedo o una esponja.

  • A continuación, enjuague a fondo con agua limpia. Si es necesario, lave como de costumbre o utilice un túnel de lavado de coches.

  • No utilice el producto en superficies calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol. No deje que el producto se seque.

  • Para evitar que se produzcan arañazos, aclare de inmediato la suciedad de la carretera especialmente difícil antes de proceder a la limpieza de la zona. Aplique el producto sin diluir de manera uniforme.

Para la limpieza de parabrisas, ventanas, rejillas del radiador, paragolpes, faros, matrículas, etc. afectados por residuos de insectos.


No utilice sobre pinturas o bajo el sol. Protege de las heladas.

Biodegradable

Sí
Más Información

Base química

Tensioactivo iónico
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

21470 g
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1.035 g/cm³
Más Información

Valor de pH

10
Más Información

Código del sistema armonizado

340290900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20000.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,035 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 15°C a 25°C
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

638888749.pdf

Catálogo General

0893470003

Ficha Técnica

32405838.pdf
Scroll to top