Eliminador de copolímeros

Ref.: 089013125
Ver todas las versiones
ELIMINADOR-DE-COPOLIMEROS-25L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELIMINADOR-DE-COPOLIMEROS-25L
Eliminador de copolímeros
Elimina los polímeros de protección que llevan los vehículos nuevos.

Excelente combinación de ingredientes activos.

  • Impide la recomposición de la suciedad.
  • Formulado en base a una mezcla de tensioactivos y aditivos especiales para conseguir la total eliminación de los copolímeros.

No daña.

  • A diferencia de los desengrasantes estándar, su formulación incorpora aditivos especiales para proteger el barniz de los vehículos.
  • No ataca la pintura, gomas ni plásticos.

Totalmente ignífugo.

PH 12 en estado concentrado.

Libre de AOX y siliconas.


Aplicación con pulverizador: Aplicar el producto por toda la superficie a tratar, dejar transcurrir de 30 a 60 segundos y eliminar los residuos con una bayeta a mano o con agua a presión. Aplicación a máquina: Llenar el depósito de la máquina, ajustar la temperatura del agua de 80 a 90ºC, regular la dosificación del 1 al 2% y aplicar el producto a una distancia aproximada de 20 cm comenzando por el techo. A continuación aclarar con agua a 50ºC y dejar secar.


Para la eliminación de la parafina de todos los vehículos nuevos como coches, motocicletas y vehículos industriales.


Aplicar el producto únicamente de forma diluida en la concentración recomendada. No aplicar sobre superficies de aluminio anodizado ni sobre superficies calientes, ni expuestas a los rayos directos del sol.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

30 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Valor de pH

12
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089013125

Ficha Técnica

32405853.pdf

Hoja de datos de seguridad

05174491.PDF

Y12023020202000045995299746a41bd

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top