Eliminador de contrapesos adhesivos

Ref.: 0714541222
Ver todas las versiones

ELIM-CONTRAP-ADH-A22MM-L270MM

Descripción

ELIM-CONTRAP-ADH-A22MM-L270MM
Eliminador de contrapesos adhesivos
Eliminación sin esfuerzo de contrapesos adhesivos y residuos.
  • Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • No raya las llantas de aluminio
  • Hoja de rascador reafilable

Anchura de hoja

22 mm
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top