Herraje de elevación para puerta abatible Kinvaro T-105

Ref.: F151145220
Ver todas las versiones

ELEVADOR KINVARO T-105 IZQ

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELEVADOR KINVARO T-105 IZQ
Herraje de elevación para puerta abatible Kinvaro T-105
Muy fácil de abrir gracias al mecanismo de apertura asistida
  • Fácil acceso a todo lo que hay en el interior
  • Apertura: anchura hasta 1200 mm, altura: 250-500 mm
  • Mantiene la trampilla abierta de forma segura en cualquier posición a partir de 45°.
  • Se pueden instalar más unidades encima
  • Ángulo de apertura 105°
  • No requiere mantenimiento ni reajustes

Diseño perfecto


Para muebles de cocina, salón y oficina



Para puertas de hasta 1200 mm de ancho



Amplio rango de ajuste


  • Para una gran variedad de puertas abatibles

  • Para puertas abatibles y marcos de madera


Multitud de aplicaciones


Para puertas abatibles de distintos materiales y pesos, por ejemplo, madera, tablero de densidad media (MDF) o cristal con marcos anchos de aluminio o madera


Contenido: 1 herraje para el lado derecho o izquierdo; 1 tapa de protección; 1 plantilla de papel; instrucciones de instalación

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diseño

Izquierda
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

500 mm
Más Información

Ángulo de apertura

105 grados
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

250 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de la solapa con em

1.1 kg
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la solapa con em

8.9 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

90 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

329.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima/máxima de la solapa

1,1-8,9 kg
Más Información

Catálogo General

F151145220

Ficha Técnica

117349127.pdf
Scroll to top