Elevador columnas móviles 7.500 kg

Ref.: W131100000
Ver todas las versiones

ELEVADOR COLUMNAS MOVILES 30T (4 X 7,5T)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELEVADOR COLUMNAS MOVILES 30T (4 X 7,5T)
Elevador columnas móviles 7.500 kg
Columnas electrohidráulicas de 7.500 kg con configuración flexible
  • Columnas electrohidráulicas de alta capacidad. Elevación de hasta 7.500 kg, aptas para vehículos de gran tonelaje.
  • Configuración flexible de elevación. Posibilidad de trabajo con juego de 4 columnas (1 principal + 3 esclavas) o 5 columnas (1 principal + 4 esclavas).
  • Sistema de conexión en circuito cerrado.Cables de conexión entre columnas alrededor del vehículo para una sincronización segura y estable.
  • Brazos ajustables. Longitud regulable de 380 a 620 mm para una adaptación precisa a diferentes vehículos.
  • Columnas esclavas con conexión rápida. Cada columna equipada con cable de conexión y terminales de enchufe rápido.
  • Sistema de control SCS. Garantiza una sincronización perfecta entre columnas, controlando la velocidad y todas las funciones operativas del elevador.
  • Control remoto de serie. Permite una operación cómoda y segura a distancia.
  • Carro hidráulico con ruedas giratorias. Facilita el posicionamiento rápido, sencillo y preciso de cada columna.
  • Funcionamiento individual o conjunto. Las columnas pueden operarse de forma independiente o sincronizada según la necesidad del trabajo.
  • Sistema de seguridad anticolisión. Protección activa contra obstáculos durante la elevación.
  • Tope mecánico de altura. Evita recorridos excesivos del pistón, protegiendo el sistema hidráulico.
  • Válvula de control de velocidad de descenso.Garantiza un descenso seguro y controlado.
  • Válvula de seguridad contra sobrepresión.Protege el sistema ante excesos de presión hidráulica.

Tipo de vehículo

Vehículo comercial, autobús y vehículo de construcción
Más Información

Número de unidades de control

1 Uds
Más Información

Altura de elevación

3655 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Longitud de la horquilla

1100 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 t
Más Información

Tensión nominal

400 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 kg
Más Información

Catálogo General

W131100000

Ficha Técnica

671183638.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top