Elevador para transpaletas y carretillas eléctricas

Ref.: W103100006
ELEVADOR CARRETILLA 2,8T
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELEVADOR CARRETILLA 2,8T
Elevador para transpaletas y carretillas eléctricas
Elevador para transpaletas y carrellitas eléctricas
  • Diseñado para transpaletas manuales y eléctricas. Adaptado a la geometría y dimensiones específicas de carretillas transpaletas.
  • Capacidad de elevación segura y estable. Permite elevar transpaletas cargadas para operaciones de mantenimiento y reparación.
  • Elevación controlada y uniforme. Garantiza estabilidad durante la elevación, evitando desplazamientos o desalineaciones.
  • Acceso optimizado a componentes inferiores.
  • Facilita trabajos en ruedas, rodillos, frenos y sistemas de tracción.
  • Sistemas de seguridad integrados.
  • Protección contra sobrecarga y movimientos no deseados durante la operación.
  • Operación sencilla y ergonómica. Mejora la seguridad del operario y reduce el esfuerzo físico.
  • Uso profesional en entornos logísticos e industriales. Ideal para almacenes, plataformas logísticas y servicios técnicos.

Tipo de vehículo

Transportador
Más Información

Número de unidades de control

1 Uds
Más Información

Altura de elevación

2000 mm
Más Información

Accionamiento de la plataforma elevadora

Electromecánico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Capacidad de carga

2800 kg
Más Información

Tensión nominal

400 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

535.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W103100006

Ficha Técnica

671183637.pdf
Scroll to top