Elevador doble tijera

Ref.: W109100000
Ver todas las versiones
ELE. DOBLE TIJERA 3,5T PER BAJO SOBRESUE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELE. DOBLE TIJERA 3,5T PER BAJO SOBRESUE
Elevador doble tijera
Elevador Doble Tijera 3500 Kg Perfil Bajo
  • Elevador para vehículos y furgonetas que no superen los 3500 kg de peso.
  • Sólida estructura de 4 cilindros que garantizan dos circuitos hidráulicos independientes: seguridad hidráulica.
  • Sus plataformas de perfil bajo son adecuadas para vehículos especiales o tuneados.
  • Instalación en superficie o empotrado en el suelo.
  • La purga automática de los circuitos hidráulicos puede ser fácilmente realizada por el usuario final sin necesidad de ningún tipo de asistencia técnica.
  • Válvula de seguridad de sobre-presión.
  • Hidráulica con dispositivo de seguridad en caso de desnivel entre plataformas.
  • Parada automática de seguridad a 300 mm del suelo y señal sonora durante todo el descenso.
  • Las cachas de alta calidad garantizan los movimientos de elevación y descenso de forma suave y estable.
  • Cojinetes auto-lubricados sin mantenimiento.
  • Pulsadores de maniobra a 24V. Tipo “hombre muerto”.
  • Interruptores separados subida/bajada, e interruptor general que puede bloquearse mediante candado.
  • Interruptor aislado ON/OFF.
  • Sistema de seguridad contra obstáculos en el descenso.
  • Sonoridad reducida, ‹65 dB cumple la normativa EN1493.
  • Opción eléctrica, posibilidad de monofásico según versión.
  • Portes y montaje incluidos.

Producto homologado y certificado de acuerdo con la nueva Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/ CE y Norma Harmonizada EN 1493:2010

Número de unidades de control

2 par
Más Información

Altura de elevación

1955 mm
Más Información

Accionamiento de la plataforma elevadora

Electrohidráulico
Más Información

Longitud

1974 mm
Más Información

Sobre suelo

Sí
Más Información

Anchura del paso

635 mm
Más Información

Capacidad de carga

3500 kg
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

735.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W109100000

Ficha Técnica

644051402.pdf
Scroll to top