Electrodo de varilla especial ISOARC 48M

Ref.: 0982100250
Ver todas las versiones
ELECTRODO-RUTILO-6013-D2,5X350MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELECTRODO-RUTILO-6013-D2,5X350MM
Electrodo de varilla especial ISOARC 48M
MIGElectrodo de varilla con revestimiento de rutilo para soldaduras verticales descendentes
El electrodo universal ISOARC 48M para soldaduras verticales descendentes es un electrodo multiuso muy eficaz. Es fácil de guiar y controlar, y tiene una buena capacidad de reducción de brechas. Propiedades adicionales: Sin cráteres en los extremos del cordón, fácil extracción de escoria y fácil de encender y de soldar incluso en espacios difíciles.
Electrodo de varilla universal con revestimiento de rutilo, diseñado específicamente para soldaduras verticales descendentes. Buena penetración en el material de base, textura de soldadura uniforme, ligeramente convexo al soldar en posiciones normales. Muy fácil eliminación de escoria en costuras verticales descendentes. Aplicaciones: Soldaduras de producción que se diseñan principalmente como soldaduras verticales descendentes, también adecuado como electrodo universal en metalurgia, para trabajos de cerrajería y mantenimiento, soldadura de tuberías y montaje, etc.

Corriente máxima

100 A
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Diámetro del alambre

2.5 mm
Más Información

DIN

1913
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ISO

2560
Más Información

Normas

ISO 2560, DIN 1913
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0982100250

Ficha Técnica

32407761.pdf
Scroll to top