Electrodos PinPuller®

Ref.: 0691500175
Ver todas las versiones
ELECTRODO PINPULLER 5 PUNTAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELECTRODO PINPULLER 5 PUNTAS
Electrodos PinPuller®
Electrodos soldados cargados con resorte en el bloque de tracción para eliminar de manera profesional abolladuras de chapa de acero sin tratar

Económico

A diferencia del alambre corrugado, los electrodos PinPuller® se pueden soldar más de 1000 veces, lo que ahorra dinero y recursos

Rápido

Los electrodos PinPuller® se pueden soldar el doble de rápido que el alambre corrugado: Ahorra tiempo de trabajo

Funcional

El bloque de tracción funciona de forma similar a una garra y endereza las abolladuras automáticamente: Reparaciones profesionales

Óptima distribución de la potencia

Los electrodos de soldadura se montan muy juntos en el bloque de tracción (intervalo de 10 mm): La distribución óptima de las fuerzas de tracción lo hace adecuado para su uso en chapa de alta resistencia

Eficaz y sin residuos

La conexión soldada se interrumpe girando los electrodos: Extracción sencilla de electrodos sin residuos


Para crear curvas, los electrodos exteriores se separan de la chapa y solo traccionan los electrodos internos.


Antes del uso inicial, debe retirarse el revestimiento de latón de las puntas de los electrodos con una lima.

Diseño

De 5 pliegues
Más Información

Adecuado para

Abolladuras y arañazos
Más Información

Código del sistema armonizado

83113000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0691500175

Ficha Técnica

32409157.pdf
Scroll to top