Electrodo de soldadura Inox 29.9 amarillo

Ref.: 0982255
Ver todas las versiones
ELECTRODO-INOX.29,9-D2,5X300MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELECTRODO-INOX.29,9-D2,5X300MM
Electrodo de soldadura Inox 29.9 amarillo
Electrodo universal con revestimiento de rutilo y muy buenas propiedades de soldadura.
  • Textura de soldadura lisa
  • Bajo nivel de pérdidas por salpicaduras
  • Fácil eliminación de escoria

  • En el caso de aceros difíciles de soldar, la aplicación suelda sobre herramientas de trabajo en caliente y también raíles, rodillos y moldes de compresión de plástico. Tensión dura que iguala las capas intermedias en soldaduras duras. Juntas soldadas resistentes en aceros de mayor resistencia y entre diferentes tipos de materiales. Juntas soldadas en acero de manganeso austenítico.

  • También adecuado para trabajar con acero inoxidable A4, St37 y material base 1.3401

El electrodo se puede soldar con el polo positivo de corriente continua y con corriente alterna.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0982255

Ficha Técnica

32407767.pdf

Hoja de datos de seguridad

04945262.PDF
Scroll to top