Acoplamiento de electrodo para eliminador de abolladuras

Ref.: 0691500142
Ver todas las versiones
ELECTRODO ADAPTADOR MAXILIFT-AP95
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELECTRODO ADAPTADOR MAXILIFT-AP95
Acoplamiento de electrodo para eliminador de abolladuras

Para eliminar grandes deformaciones en combinación con la palanca Maxilifter

  • Incluye un electrodo de soldadura
  • Longitud total: 210 mm

Longitud

180 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85159000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

231.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0691500142

Ficha Técnica

32409142.pdf
Scroll to top