Electrocerraduras

Ref.: 0689505700
Ver todas las versiones
ELECTROCERRADURA AUTOMATICA 25-85
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELECTROCERRADURA AUTOMATICA 25-85
Electrocerraduras
Sistema compuesto de cerradura mecánica y cerradero eléctrico.
  • Autobloqueo automático.
  • Con la puerta cerrada, el pestillo siempre bloquea.
  • Bombillo de perfil europeo
  • Funcionamiento a 12 V AC/DC. Usar Traformador Art. Nº 0689 505 905.
  • Consumo 820 mA.
  • Distancia entre bombillo y manecilla: 85 mm.
  • Construcción enteramente en acero inoxidable.
  • Cerradura mecánica y cerradero eléctrico totalmente cerrados para evitar polvo, salpicaduras etc.
  • Tres modelos 25, 30 y 50 dependiendo de la distancia del eje del bombillo a la placa de la cerradura (E).
  • La distancia entre el eje de la manilla y el eje del bombillo es de 85 mm.

Seguridad garantizada

Con las electrocerraduras, la puerta estará siempre protegida por un doble cierre. Adicionalmente, el cerrojo automático está provisto de una condena que impide la violación con palanca o tarjeta.

Versatilidad

El doble funcionamiento, eléctrico y mecánico garantiza que la cerradura esté operativa siempre.

Fácil instalación

No es necesario cablear la puerta, permite su combinación con bombillos de leva larga y leva corta y dispone de una parte mecánica de dimensiones variables. adaptables a todos los estándares.

Bajo consumo

Funciona en corriente alterna o continua, a 12V, y sólo necesita 900 o 1200mA para activarse. Buen funcionamiento incluso en instalaciones antiguas o de escasa potencia.


Ideal para parkings, comunidades de vecinos, empresas, colegios, garajes y edificios con control de accesos.

Distancia entre orificios

85 mm
Más Información

Anchura de la placa frontal

25.3 mm
Más Información

Grosor de la placa frontal

3 mm
Más Información

Corriente nominal mínima

1350 mA/CC
Más Información

Material

SST/ST
Más Información

Corriente nominal máxima

1625 mA/CC
Más Información

Superficie

Acabado de CR-SST
Más Información

Longitud

111 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Material del perno de captura

Poliamida
Más Información

Tensión nominal máxima

13 V/CC
Más Información

Con dispositivo de bloqueo

Más Información

Con dispositivo de desbloqueo

No
Más Información

Adecuado para

Puertas con bisagras
Más Información

Grosor

16 mm
Más Información

Tensión nominal mínima

11 V/CC
Más Información

Resistencia eléctrica

8 Ohm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

855.000 g
Más Información

Altura

268.7 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Corriente nominal mínima/máxima

1350-1625 mA/CC
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

11 / 13 V/CC
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689505700

Ficha Técnica

32407671.pdf
Scroll to top