Halógenos / Down lights
-
ESTANTE ALU FLUORESCENTE 600 MM 13W
Referencia: 9500003885- Cuerpo de aluminio
- Acabado aluminio natural
- Cristal satinado incluido
- Lámpara fluorescente incluida
- Aguanta hasta 10 kg de peso
- No parpadea ni hace ruido
- Contiene cable de 2 m, interruptor y accesorios de anclaje a la pared
- Esquinas redondeadas para evitar posibles daños
- Estanqueizado para evitar posibles accidentes con líquidos -
ESTANTE ALU FLUORESCENTE 900 MM 21W
Referencia: 9500003886- Cuerpo de aluminio
- Acabado aluminio natural
- Cristal satinado incluido
- Lámpara fluorescente incluida
- Aguanta hasta 10 kg de peso
- No parpadea ni hace ruido
- Contiene cable de 2 m, interruptor y accesorios de anclaje a la pared
- Esquinas redondeadas para evitar posibles daños
- Estanqueizado para evitar posibles accidentes con líquidos -
REGULADOR DE INTENSIDAD WURTH PLUS
Referencia: 0976920119- El regulador de intensidad Würth Plus está destinado a variar la luminosidad de lámparas incandescentes o halógenas de 230 V, así como halógenas de bajo voltaje con transformadores ferromagnéticos , o electrónicos que acepten regulación a principio de fase (tipo L)
- Su reducido tamaño permite su instalación en caja universal detrás del mecanismo
- Se acciona mediante pulsadores, pudiendo conectar tantos como se desee
- Válido para su uso con pulsadores luminosos (máximo 3)
- Incorpora un selector que permite seleccionar su uso con o sin memoria
- Posee un sistema de encendido suave que alarga la vida de las lámparas
- Fabricado en plástico autoextinguible
- Está fabricado de acuerdo a la norma IEC 669-2-1 y su equivalente UNE 20-378-90 (Parte 2-1)
- Compatible con transformador electrónico Würth 976 950 600 -
ARO BASCULANTE LÁMP MR16/PAR16 50MM BLANCO
Referencia: 0976950730- Cuerpo de aluminio
- Basculación 30º
- Luminaria de clase III: protección contra los choques eléctricos No se originan tensiones mayores a la MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad) No es necesario un Terminal de toma de tierra
- Índice de protección 20 contra la penetración de cuerpos sólidos con
diámetro superior a 12mm No protege contra líquidos
- Sólo para interiores
- Marcado CE: cumple las normativas Europeas
- Marcado RoHS: cumple las normativas de no contaminación
- Portalámparas halógeno para dicroicas 12V 50W y 50 mm
- Utilizar con los transformadores electrónicos regulables de 20-60 W (Art Nº 0976 950 600) o de 35-105W (Art Nº 0976 950 699) y la Lámpara halógena 12V 50W 60° (Art Nº 0683 950 201) no incluidos -
ARO BASCULANTE LÁMP MR16/PAR16 50MM INOXIDABLE
Referencia: 0976950732- Cuerpo de aluminio
- Basculación 30º
- Luminaria de clase III: protección contra los choques eléctricos No se originan tensiones mayores a la MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad) No es necesario un Terminal de toma de tierra
- Índice de protección 20 contra la penetración de cuerpos sólidos con
diámetro superior a 12mm No protege contra líquidos
- Sólo para interiores
- Marcado CE: cumple las normativas Europeas
- Marcado RoHS: cumple las normativas de no contaminación
- Portalámparas halógeno para dicroicas 12V 50W y 50 mm
- Utilizar con los transformadores electrónicos regulables de 20-60 W (Art Nº 0976 950 600) o de 35-105W (Art Nº 0976 950 699) y la Lámpara halógena 12V 50W 60° (Art Nº 0683 950 201) no incluidos -
ARO FIJO LÁMPARAS MR16/PAR16 50MM BLANCO
Referencia: 0976950733- Cuerpo fijo de aluminio
- Luminaria de clase III: protección contra los choques eléctricos No se originan
tensiones mayores a la MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad) No es necesario un Terminal de toma de tierra
- Índice de protección 20 contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro superior a 12mm No protege contra líquidos
- Sólo para interiores
- Marcado CE: cumple las normativas Europeas
- Marcado RoHS: cumple las normativas de no contaminación
- Portalámparas halógeno para dicroicas 12V 50W y 50 mm
- Utilizar con los transformadores electrónicos regulables de 20-60 W (Art Nº 0976 950 600) o de 35-105W (Art Nº 0976 950 699) y la Lámpara halógena 12V 50W 60° (Art Nº 0683 950 201) no incluidos -
ARO FIJO LÁMPARAS MR16/PAR16 50MM INOXIDABLE
Referencia: 0976950735- Cuerpo fijo de aluminio
- Luminaria de clase III: protección contra los choques eléctricos No se originan
tensiones mayores a la MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad) No es necesario un Terminal de toma de tierra
- Índice de protección 20 contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro superior a 12mm No protege contra líquidos
- Sólo para interiores
- Marcado CE: cumple las normativas Europeas
- Marcado RoHS: cumple las normativas de no contaminación
- Portalámparas halógeno para dicroicas 12V 50W y 50 mm
- Utilizar con los transformadores electrónicos regulables de 20-60 W (Art Nº 0976 950 600) o de 35-105W (Art Nº 0976 950 699) y la Lámpara halógena 12V 50W 60° (Art Nº 0683 950 201) no incluidos -
HALOGENO MENSA INOXIDABLE 50 MM
Referencia: 0976950754• Cuerpo de hierro bañado.
• Luminaria de clase III: protección contra los choques eléctricos. No se originan
tensiones mayores a la MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad). No es necesario
un Terminal de toma de tierra.
• Índice de protección 44 contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro superior a 1 mm. No protege contra líquidos.
• Sólo para interiores.
• Marcado CE: cumple las normativas Europeas.
• Marcado RoHS: cumple las normativas de no contaminación.
• Portalámparas halógeno para dicroicas 12V 50W y 50 mm.
• Utilizar con los transformadores electrónicos regulables de 20-60 W (Art. Nº 0976 950 600) o de 35-105W (Art. Nº 0976 950 699) y la Lámpara halógena 12V 50W 60° (Art. Nº 0683 950 201) no incluidos. -
RECTANGULO POWER LED 1,8W 150MM
Referencia: 0976998100- Cuerpo de aluminio
- Power LED incorporado
- Ideal para decorar muebles, estanterías, armarios,…
- Línea moderna y de alta tecnología
- Acabados de gran calidad
- Disponible en varias medidas
- Utilizar necesariamente con el transformador Art Nº 976 998 101 -
RECTANGULO POWER LED 2X1,8W 450MM
Referencia: 0976998102- Cuerpo de aluminio
- Power LED incorporado
- Ideal para decorar muebles, estanterías, armarios,…
- Línea moderna y de alta tecnología
- Acabados de gran calidad
- Disponible en varias medidas
- Utilizar necesariamente con el transformador Art Nº 976 998 101 -
MINUTERO DE ESCALERA W34
Referencia: 0975105125- Tiempo de regulación de 30 segundos a 10 minutos
- Interruptor manual de dos posiciones:
- Encendido automático
- Encendido permanente
- Un módulo de anchura Fijación carril DIN
- Rearmable en cualquier momento de la temporización
- Apto para su uso con una gran variedad de lámparas, incandescentes, halógenas, fluorescentes, bajo consumo
- IP 20 -
ARO BASCULANTE CUADRADO ALU50MM
Referencia: 0976950757- Aro en Aluminio natural cepillado
- Se suministra con Portalámparas GU5,3 (12v)
- Luminaria de clase III: Protección contra choques eléctricos No se originan tensiones mayores a la
MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad) No es necesario Terminal de toma de tierra
- Indice de protección IP20 (contra la penetración de cuerpos sólidos con Ø superior a 12mm)
- No protege contra líquidos
- Solo para interiores
- CE: cumple normativas Europeas
- Cumple con las exigencias de la directiva Rohs
- Lámparas no incluidas -
ARO BASCULANTE REDONDO ALU50MM
Referencia: 0976950758- Aro en Aluminio natural cepillado
- Se suministra con Portalámparas GU5,3 (12v)
- Luminaria de clase III: Protección contra choques eléctricos No se originan tensiones mayores a la
MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad) No es necesario Terminal de toma de tierra
- Indice de protección IP20 (contra la penetración de cuerpos sólidos con Ø superior a 12mm)
- No protege contra líquidos
- Solo para interiores
- CE: cumple normativas Europeas
- Cumple con las exigencias de la directiva Rohs
- Lámparas no incluidas -
INTERRUPTOR HORARIO ANALOGICO MODULAR C/RESERVA
Referencia: 097510516Características
- Un módulo de anchura. Fijación carril DIN.
- Programación diaria.
- Interruptor manual de dos posiciones: encendido programado y encendido permanente
- Maniobra mínima 15 minutos.
- Con reserva de marcha: 100 horas.
- Un canal de salida.
- Contacto interruptor de 16A.
- Compatible con tecnología LED.
- Fácil programación con caballetes imperdibles.
- Normas armonizadas EN 60730-1, 60730-2-7. -
DOWNLIGHT ALUMINIO BLANCO 2X26W SIN BALASTO
Referencia: 0976950127- Parábola fabricada íntegramente en aluminio en la parte reflectora con estructura prismática y pulida para un mayor rendimiento
- Luminaria de clase I con índice de protección IP 44
- Portalámparas G24 q-3 de cuatro pins
- Con precaldeo
- Conexión rápida por presión de los cables de la instalación al equipo de alimentación
- Tres muelles de presión para la sujeción al techo
- Soporte del cristal y parábola con pestañas incorporadas en la estructura
- Cristal mate con reserva
- Tensión máxima de suministro según características de balastro -
DOWNLIGHT ALUMINIO INOXIDABLE 2X26W SIN BALASTO
Referencia: 0976950227- Parábola fabricada íntegramente en aluminio en la parte reflectora con estructura prismática y pulida para un mayor rendimiento
- Luminaria de clase I con índice de protección IP 44
- Portalámparas G24 q-3 de cuatro pins
- Con precaldeo
- Conexión rápida por presión de los cables de la instalación al equipo de alimentación
- Tres muelles de presión para la sujeción al techo
- Soporte del cristal y parábola con pestañas incorporadas en la estructura
- Cristal mate con reserva
- Tensión máxima de suministro según características de balastro 240 V -
MINUTERO DE PLANTA WURTH
Referencia: 0976900531- Temporizador electrónico extraplano para instalación en cajas de mecanismo o registro
- Funcionamiento como temporizador rearmable, cada vez que accione el pulsador la temporización empieza de cero, o como telerruptor temporizado, la temporización empieza al accionar el pulsador y la luz se enciende, pero si pulso de nuevo corto la temporización y la luz se apaga
- Temporización ajustable De 30” a 10’
- Protección térmica
- Mayor seguridad
- Valido para pulsadores luminosos
- Versatilidad
- Sólo 12 mm de espesor
- Apto para su instalación detrás del pulsador en la misma caja
- Normas armonizadas UNE-EN 60669-2-1, UNE-EN 60669-2-3 -
DOWNLIGHT WÜRTH CUADRADO 2X26W
Referencia: 0976563904Parábola fabricada íntegramente en aluminio en la parte reflectora con estructura prismática y pulida para un mayor rendimiento
- Luminaria de clase I con índice de protección IP44
- Portalámparas G24 13 de 4 pins
- Balasto electrónico de alta eficiencia que permite un encendido instantáneo y sin parpadeos, reduce el consumo eléctrico y evita los ruidos por vibraciones frente a los equipos tradicionales
- Con precaldeo
- Conexión rápida por presión de los cables de la instalación al equipo de alimentación
- Soporte del cristal y parábola con pestañas incorporadas en la estructura
- Cristal mate con reserva
- Tensión máxima de suministro según características de balasto 240V
- El downlight incluye: Luminaria, balasto, y dos lámparas de 26W tipo G24 q3 de cuatro pins
- Balasto no compatible con detector de presencia (on/off) ni con reguladores de intensidad (dimmers)