Conexiones y Bornes
-
-
RETEN AMARILLO 1,7-2,4 MM, D:3,4 MM
Referencia: 055899141Maletín equipado con 240 unidades de conexiones eléctricas superseal. Fácil sistema de transporte, orden y clasificación de las herramientas
• Superseal porta-machos y porta-hembras de 1,2,3,4,5 y 6 vías.
• Terminales y retenes.
Retenes y tapón para cajas de conexión
• Encaja perfectamente en el agujero de la caja de conexión evitando la entrada de humedad, polvo y suciedad.
• Evita fallos eléctricos y garantiza una reparación efectiva, duradera y profesional.
• Los distintos colores facilitan la visualización de las diferentes conexiones y su posterior reparación.
• Fabricados con dos rebordes que facilitan su montaje por presión, haciendo estanca la unión.
Cajas de conexión superseal
• Cajas de conexión estancas con protección frente agentes atmosféricos.
• Estos conectores son recambio original para reparaciones eléctricas en la mayoría de turismos y V.I. del mercado.
• Son estancos y cumplen con las regulaciones IEC 529 y DIN 40050 IP67, en combinación con los retenes.
• Indicado para el uso en exterior. Por ejemplo, contactos de instalación de motor, chivatos de averías, montaje de accesorios y faros.
• Para prensar los terminales utilizar la tenaza Art. Nº 0558 130. -
RETEN ROJO 2,5-3,3 MM, D:3,4 MM
Referencia: 055899142Maletín equipado con 240 unidades de conexiones eléctricas superseal. Fácil sistema de transporte, orden y clasificación de las herramientas
• Superseal porta-machos y porta-hembras de 1,2,3,4,5 y 6 vías.
• Terminales y retenes.
Retenes y tapón para cajas de conexión
• Encaja perfectamente en el agujero de la caja de conexión evitando la entrada de humedad, polvo y suciedad.
• Evita fallos eléctricos y garantiza una reparación efectiva, duradera y profesional.
• Los distintos colores facilitan la visualización de las diferentes conexiones y su posterior reparación.
• Fabricados con dos rebordes que facilitan su montaje por presión, haciendo estanca la unión.
Cajas de conexión superseal
• Cajas de conexión estancas con protección frente agentes atmosféricos.
• Estos conectores son recambio original para reparaciones eléctricas en la mayoría de turismos y V.I. del mercado.
• Son estancos y cumplen con las regulaciones IEC 529 y DIN 40050 IP67, en combinación con los retenes.
• Indicado para el uso en exterior. Por ejemplo, contactos de instalación de motor, chivatos de averías, montaje de accesorios y faros.
• Para prensar los terminales utilizar la tenaza Art. Nº 0558 130. -
TERMINAL DE BATERÍA TURISMO UNIVERSAL BORNE +
Referencia: 05101- Terminal de batería para turismo universal -
TERMINAL DE BATERÍA TURISMO UNIVERSAL BORNE -
Referencia: 05103- Terminal de batería para turismo universal -
-
-
-
-
BRIDA PICA TIERRA
Referencia: 0969108013- Utilizados para la conexión del conductor de tierra a la pica
- Material de acero bicromatado, y latón estampado -
CAJA CONEXIÓN 1 VIA TERMINAL FASTON-M 6,3MM
Referencia: 05551001- Para terminales tipo faston de 6,3 -
CAJA CONEXIÓN 1 VIA TERMINAL FASTON-H 6,3MM
Referencia: 055510011- Para terminales tipo faston de 6,3 -
CAJA CONEXIÓN 2 VIA TERMINAL FASTON-M 6,3MM
Referencia: 05551002- Para terminales tipo faston de 6,3 -
CAJA CONEXIÓN 2 VIA TERMINAL FASTON-H 6,3MM
Referencia: 055510021- Para terminales tipo faston de 6,3 -
CAJA CONEXIÓN 2 VIA TERMINAL FASTON-M 6,3MM
Referencia: 055510022- Para terminales tipo faston de 6,3 -
CAJA CONEXIÓN 2 VIA TERMINAL FASTON-H 6,3MM
Referencia: 055510023- Para terminales tipo faston de 6,3 -
CAJA CONEXIÓN 3 VIA TERMINAL FASTON-M 6,3MM
Referencia: 05551003- Para terminales tipo faston de 6,3 -
CAJA CONEXIÓN 3 VIA TERMINAL FASTON-H 6,3MM
Referencia: 055510031- Para terminales tipo faston de 6,3