Emulsión elástica impermeabilizante

Ref.: 0893199401
Ver todas las versiones
ELASTBIT-PINTURA-IMPERMEABILIZANTE-25KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELASTBIT-PINTURA-IMPERMEABILIZANTE-25KG
Emulsión elástica impermeabilizante
ELASTBIT
Emulsión elástica de fácil aplicación impermeabilizante a base de caucho y asfalto
  • Impermeable y resistente al contacto con agua industrial.
  • Actúa como barrera de vapor.
  • Excelente adherencia al soporte.
  • Resistente al envejecimiento y a la intemperie.
  • Excelente elasticidad incluso a temperaturas bajo cero hasta -10 ºC
  • No cuartea.
  • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
  • Sella microfisuras y porosidades.Regulariza coqueras y grietas con mortero.
  • Resistente a las raíces.
  • Inodoro e insoluble en agua industrial o con disoluciones ácidas de la descomposición de residuos. Puede producirse en el agua un ligero amarilleamiento inicial que no es progresivo.
  • Listo para el uso. No tóxico.

Homogeneizar con agitación suave de abajo hacia arriba.


Se aplica con rodillo, o brocha, cepillo o proyectado con pistola Airless sobre la superficie a tratar.


Aplicar sobre soportes limpios de polvo o residuos mal adheridos, grasa, suciedad y líquidos desencofrantes.


Tratar las grietas, coqueras o irregularidades con mortero según soporte dejando un acabado poroso pero ligeramente afinado.


En soportes muy porosos o irregulares saturar el soporte con una capa de ELASTBIT diluido al 10-15% con agua.


De la misma forma se procederá directamente sin aplicación del mortero sobre puntos difíciles como poros, aristas, agujeros e irregularidades.


A continuación, aplicar 2-3 capas de ELASTBIT sin diluir con intervalos de 8 a 12 horas según las condiciones ambientales.


Aplicar las capas sucesivas cuando la anterior está totalmente seca para facilitar el secado en profundidad.


Cuando se emplea como barrera de vapor de protección de una losa o mortero de cemento para mejorar la adherencia del cemento posterior recubrir con arena lavada de 2 a 3 mm de grosor.



Consumo


Según aplicaciones los consumos son los siguientes:


• En aplicaciones en cubiertas el consumo total es de 1,5-2 kg/m2 con un espesor de 1-1,2mm.


• En aplicaciones en muros de cimentación el consumo total es 0,9 kg/m2 con un espesor de 0,6mm.


• Cuando aplicamos como adhesivo para placas aislantes el consumo es de 1kg/m2.



Almacenamiento


Recinto y envase cerrados a temperaturas entre +5 ºC y +45 ºC máximo.


• Se emplea como imprimación y terminación


• Para la impermeabilización tanto en obra nueva y rehabilitación de: cubiertas, cimentaciones, muros, paredes medianeras.


• Aplicable sobre hormigón, mortero, fibrocemento, ladrillo, etc.


• Protección del hormigón contra las humedades y aguas agresivas.


• Revestimiento interior de depósitos de agua no potable.


• Adhesivo de placas aislantes tipo poliuretano expandido, corcho, perlita…


No aplicar el producto en condiciones climatológicas adversas de lluvia, nieve, etc.


No es apto para depósitos de agua potable.


En impermeabilización de muros de fábrica, las juntas deben estar rellenas completamente.


En impermeabilización de depósitos de agua potable, emplear Elastproof PR01_0890353003 o Pressulastic PR01_0890350301

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893199401

Ficha Técnica

32406173.pdf

Hoja de datos de seguridad

04923633.PDF
Scroll to top