Caja metálica, tamaño 3

Ref.: 09557153
Ver todas las versiones
CAJA DE METAL 405X160X50MM

Descripción

CAJA DE METAL 405X160X50MM
Caja metálica, tamaño 3
Vacío

Longitud

405 mm
Más Información

Anchura

160 mm
Más Información

Tamaño

3
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1463.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

405 x 160 x 50 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09557153
Scroll to top