Caja metálica, tamaño 1

Ref.: 09557151
Ver todas las versiones
DDU /EINLAGE-MET-STESHSL-220X110X35

Descripción

DDU /EINLAGE-MET-STESHSL-220X110X35
Caja metálica, tamaño 1
Vacío

Longitud

220 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Tamaño

1
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

488.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

220 x 110 x 40 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09557151
Scroll to top