Economizador para grifo

Ref.: 0888150074
Ver todas las versiones
ECONOMIZADOR-PLASTICO-BAJO-PERFIL-M24
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ECONOMIZADOR-PLASTICO-BAJO-PERFIL-M24
Economizador para grifo
Limitadores de caudal para grifos de agua, con regulador de chorro incorporado.

Ahorro de un 65 % más de agua conforme a las disposiciones de la norma UNE-EN 246 (para reguladores de caudal)

Se adapta a grifos mezcladores con rosca de baño y cocina (modelos M22 y M24)

Material

PLA
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Diámetro

24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888150074

Ficha Técnica

32408538.pdf
Scroll to top