EB-EMULBIT EMULSIÓN BITUMINOSA 25KG

Ref.: 0890360025
Ver todas las versiones

EB-EMULBIT EMULSIÓN BITUMINOSA 25KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EB-EMULBIT EMULSIÓN BITUMINOSA 25KG
EB-EMULBIT EMULSIÓN BITUMINOSA 25KG
Emulsión bituminosa de consistencia viscosa y de aplicación en frío que endurece por la evaporación del agua contenida. Está compuesta por la dispersión en agua de pequeñas partículas de betún con un agente emulsionante de tipo coloidal no iónico.

Ventajas

  • Gran adherencia y elasticidad sobre cualquier superficie porosa: madera, mampostería, mortero, ladrillo, hormigón aligerado...
  • Es muy impermeable al agua.
  • No es tóxico ni inflamable.
  • Producto exento de COV’s.
  • Puede aplicarse sobre superficies ligeramente húmedas, está exento de disolventes.
  • Una vez seco es inodoro e insoluble al agua. Totalmente estable y de gran duración.

El soporte debe estar limpio, seco y libre de todo tipo de contaminantes y materiales sueltos, grasa, aceites, revestimientos anteriores antiguos, etc. Es recomendable hacer una prueba previa en caso de cualquier duda. Toda la suciedad, así como las partes sueltas o mal adheridas, deben ser eliminadas antes de la aplicación del producto, ya sea mediante cepillado o aspirado. El consumo es orientativo dependiendo del tipo de soporte, se estima un consumo aprox. de: Como imprimación: Entre 0,300 y 0,500 kg/m2. Como Protección: 1 kg/m2 aprox.



*Nota: Estos consumos son teóricos y dependen de la rugosidad del soporte por lo que deben ajustarse para cada obra en particular mediante ensayos “in situ”.


• Imprimación y preparación de superficies porosas donde se vaya a instalar una lámina bituminosa o a aplicar una impermeabilización bituminosa.


• Protección frente a la humedad del trasdós exterior de estribos de estructuras enterradas (aletas de viaductos y pasos superiores, inferiores y galerías de servicio en obra civil, trasdós de exterior de muros de contención de hormigón) y de cimentaciones, actuando en la cara en contacto con el terreno.


• Protección frente a la humedad de paredes y medianerías.


• Rehabilitación de antiguas impermeabilizaciones bituminosas autoprotegidas y no autoprotegidas.


• Confección de morteros asfálticos.

Base química

Betún
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 25°C
Más Información

Color

Marrón oscuro
Más Información

Temperatura ambiental máxima para el procesamiento

35 °C
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

10 °C
Más Información

Densidad

1.06 g/ml
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.620 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,06 g/ml / a 25°C
Más Información

Temperatura ambiental mínima/máxima para el procesamiento

10 hasta 35 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0890360025

Ficha Técnica

673399089.pdf

Ficha Técnica

673399093.pdf

Hoja de datos de seguridad

05027995.PDF
Scroll to top