Perfore previamente los puntos de fijación para el acoplamiento de encastre delantero en la parte inferior del cajón con la plantilla de perforación con n.º de art. F146 133 145.
Material |
ST/ST |
Longitud nominal |
350 mm |
Sistema de apertura/cierre |
Soft-close |
Tipo de extracción |
Extensión completa |
Capacidad de carga |
30 kg |
Descripción de tipo |
Derecha |
Peso del producto (por artículo) |
560.000 g |
Catálogo General |
F137140964 |
Ficha Técnica |
681714292.pdf |
Ficha Técnica |
685092997.pdf |
Ficha Técnica |
685093024.pdf |